Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS40 Vorhangschloss Größe 40 mit 2 Schlüsseln Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS40 Vorhangschloss Größe 40 mit 2 Schlüsseln Standard
VHS40 Vorhangschloss Größe 40 mit 2 Schlüsseln Standard
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
Standard
S:
40 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
6,0 MM
A:
23 MM
B:
24 MM
C:
15 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, VHS40, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.