Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS20 Vorhangschloss Größe 20 mit 2 Schlüsseln Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS20 Vorhangschloss Größe 20 mit 2 Schlüsseln Standard
VHS20 Vorhangschloss Größe 20 mit 2 Schlüsseln Standard
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
Standard
S:
20 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
3,5 MM
A:
10 MM
B:
12 MM
C:
7 MM
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, VHS20, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.