Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS34MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 3/4"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS34MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 3/4"(IG),Messing
VAS34MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 3/4"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAS 34 MS-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAS 34 MS-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
NPT 3/4"
PN:
150 BAR
A:
31,4 MM
B:
52 MM
DN (ISO):
20 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 34 DI
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 3/4", VAS34MS-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.