Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM18K Kupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/8"(IG), POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM18K Kupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/8"(IG), POM
VAM18K Kupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/8"(IG), POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 18 K
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VAM 18 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Körper: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1/8"
A:
10,9 MM
B:
25 MM
DN (ISO):
5 MM
Betriebsdruck bis 50°C:
15 BAR
Betriebsdruck bei 90°C:
7,5 BAR
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe pe, VAM18K, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, POM-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,85*
€ 51,37*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 51,49*
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 52,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,2731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,6424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,1803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.