Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM12ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM12ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG), Stahl
VAM12ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 12 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 12 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1/2"
PN:
250 BAR
A:
23,5 MM
B:
44 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 12 DI
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe stahl, VAM12ST, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,59*
€ 46,31*
Lager 955
846
€ 8,90*
ab € 40,69*
€ 46,43*
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 47,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.