Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM114ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1-1/4"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 114 ST-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 114 ST-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 1-1/4"
PN:
120 BAR
A:
44,5 MM
B:
75 MM
DN (ISO):
40 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 114112 DI
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung g1", VAM114ST-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,65*
€ 558,8835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,62*
€ 537,4278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,02*
€ 516,4838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,79*
€ 470,9901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.