Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM10MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM10MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1"(IG),Messing
VAM10MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 10 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1"
PN:
180 BAR
A:
37,8 MM
B:
60 MM
DN (ISO):
25 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 10 DI
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Messing-Muffe, landefeld hydraulikkupplung, messing muffe, messing gewinde muffe, VAM10MS, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 208,99*
Lager 955
172
€ 5,90*
ab € 176,73*
€ 209,56*
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 215,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,3764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,40*
€ 245,616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,4034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,7283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,3087
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.