Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-8X25 Kotflügelscheibe, 8,4x25mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-8X25 Kotflügelscheibe, 8,4x25mm, Stahl verzinkt
USKOT-8X25 Kotflügelscheibe, 8,4x25mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-8X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-8X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-8X25 Kotflügelscheibe, 8,4x25mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
8,4 MM
d2:
25 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0039 KG
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 8,4x25x1,25, karosseriescheibe m8,4x25x2, karosseriescheibe verzinkt, USKOT-8X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.