Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-5X30 Kotflügelscheibe, 5,3x30mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-5X30 Kotflügelscheibe, 5,3x30mm, Stahl verzinkt
USKOT-5X30 Kotflügelscheibe, 5,3x30mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-5X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-5X30 Kotflügelscheibe, 5,3x30mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
5,3 MM
d2:
30 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0065 KG
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt d 5,3, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, USKOT-5X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0273*
€ 1,22249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3633*
€ 0,43233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.