Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX10-25 PVC-Gewebeschlauch 10x16mm, transparent, 25 mtr. Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (transparent)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (transparent)
Artikel-Nr.:
     955-TX 10-25
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 10-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
Werkstoffe: Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, LABS-freie Produktion, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B und C) und FDA 21 CFR 175.300 (Typ leuchtgrün: nicht TÜV-geprüft und nicht FDA 21 CFR 175.300). Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. Optional: Rollenlänge 10 mtr.** -10, Rollenlänge 20 mtr.** -20, Rollenlänge 25 mtr.** -25, Rollenlänge 75 mtr.** -75, Rollenlänge 100 mtr.** -100, Rollenlänge 200 mtr.** -200 *bei 3-facher Sicherheit nach Werksnorm, **nicht für alle Farben und Durchmesser verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16 MM
Farbe:
transparent
min. Biegeradius:
40 MM
Betriebsdruck* bei 20°C:
19 BAR
Betriebsdruck* bei 40°C:
16 BAR
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, landefeld pvc-gewebeschlauch, TX10-25, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,61*
€ 67,05*
Lager 955
1243
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 67,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,903
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.