Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAP410050X66T Packband tesapack 4100, transparent, 50 mm / 66 mtr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Artikel-Nr.:
     955-TESA P4100 50X66T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA P4100 50X66T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
tesapack 4100
Anwendung:
Für den Verschluss von mittelschweren Kartons. Die geprägte
Folientyp:
PVC-genarbt, mit Naturkautschukkleber
Verpackungseinheit:
6 STK
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband tesa, TESAP410050X66T, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro, NOPI-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,04834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,78004*
€ 39,00825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,10004*
€ 37,00905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50004*
€ 36,29505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,03004*
€ 34,54575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29004*
€ 28,90515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.