Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE10ST T-Einschraubstück Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE10ST T-Einschraubstück Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
TE10ST T-Einschraubstück Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück (innen/außen/innen), gegossen, Temperguss verzinkt, Typ 133
Artikel-Nr.:
     955-TE 10 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TE 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguß T-Stück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
temperguß t-stück g1
TE10ST T-Einschraubstück Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: temperguss t-stück, tempergußfittings verzinkt, TE10ST, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, Einschraub-T-Stücke, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 13,54*
Lager 955
275
€ 8,90*
ab € 9,81*
€ 13,55*
€ 3,90*
ab € 11,11*
€ 15,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.