Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC50ST ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 50 mm, Stahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC50ST ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 50 mm, Stahl brüniert
TC50ST ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 50 mm, Stahl brüniert
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel
Zeichnung: Schwenkbefestigung Gabel
Artikel-Nr.:
     955-TC 50 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TC 50 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl brüniert
für Kolbendurchmesser:
50 MM
A:
60 MM
B:
32 MM
D:
12 MM
L:
170 MM
F:
27 MM
M:
65 MM
N:
46,5 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder iso 15552, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TC50ST, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.