| |
|
| Artikel-Nr.: 955-TANGIT KLEB 25 Herst.-Nr.: TANGIT KLEB 25 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften Tangit: Tangit PVC-U, der bewährte Basiskleber für PVC-U-Klebefittings in der Pinseldose (125 g wird als Tube geliefert). Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach 24 Stunden. Eigenschaften Tangit DTX: Tangit DTX Spezialklebstoff für kritische Medien wie Schwefelsäure (<93%), Salzsäure (<37%), Salpetersäure (<55%), Natriumhypochlorit (<15%), Wasserstoffperoxid (<70%), Flusssäure (<40%). Offenzeit ca. 1 Minute, Endfesigkeit nach 48 Stunden. Eigenschaften WDF-05: Expresskleber in der Pinseldose. Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit <1 Minute, Endfestigkeit je nach Durchmesser und Druck 15 Minuten bis 16 Stunden. Empfehlung: Reinigen Sie vor der Verklebung die zu verklebenden Oberflächen mit Tangit PVC-Reiniger. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tangit | Inhalt: | 250 G | Gewicht: | 0,3 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit pvc kleber tube 250 g, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, TANGITKLEB25, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre |
| | |
| |