Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA9/16JIC T-Stück,UNF 9/16"-18 AG (JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 9/16 JIC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 9/16 JIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
UNF 9/16"-18
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück ag, hydraulik t-stück, gewinde t-stück stahl, TA9/16JIC, Adapter, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, JIC-Gewindeadapter, T-Stücke, UNF-Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.