Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA383814HD T-Stück, 60°Konus G 3/8"-G 3/8"-G 1/4" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA383814HD T-Stück, 60°Konus G 3/8"-G 3/8"-G 1/4" (AG), Stahl verzinkt
TA383814HD T-Stück, 60°Konus G 3/8"-G 3/8"-G 1/4" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 383814 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 383814 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 3/8"
Gewinde G2:
G 1/4"
PN*:
325 BAR
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, landefeld t-stück, hydraulik t-stück, TA383814HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,46*
€ 22,10*
Lager 955
32
€ 8,90*
ab € 16,58*
€ 22,20*
€ 3,90*
ab € 18,69*
€ 24,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.