Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA18HDES T-Stück, 60°Konus G 1/8"-G 1/8"-G 1/8" (AG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA18HDES T-Stück, 60°Konus G 1/8"-G 1/8"-G 1/8" (AG), V4A
TA18HDES T-Stück, 60°Konus G 1/8"-G 1/8"-G 1/8" (AG), V4A
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 18 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 18 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde G1:
G 1/8"
Gewinde G2:
G 1/8"
PN*:
475 BAR
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, landefeld t-stück, hydraulik t-stück, TA18HDES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,19*
€ 127,58*
Lager 955
30
€ 5,90*
ab € 105,21*
€ 128,15*
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 132,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,4985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,4517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,7635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.