Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA14HDES T-Stück, 60°Konus G 1/4"-G 1/4"-G 1/4" (AG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA14HDES T-Stück, 60°Konus G 1/4"-G 1/4"-G 1/4" (AG), V4A
TA14HDES T-Stück, 60°Konus G 1/4"-G 1/4"-G 1/4" (AG), V4A
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 14 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 14 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde G1:
G 1/4"
Gewinde G2:
G 1/4"
PN*:
350 BAR
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Hydraulik T-Stück, T-Stück, landefeld t-stück, edelstahl t-stück, edelstahl-fittings t-stück, TA14HDES, Adapter, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,27*
€ 132,75*
Lager 955
35
€ 5,90*
ab € 108,61*
€ 133,34*
Frei Haus
ab € 112,44*
€ 137,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,6746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,8087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,4759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,61*
€ 129,2459
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.