Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA121238HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 3/8" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA121238HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 3/8" (AG), Stahl verzinkt
TA121238HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 3/8" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 121238 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 121238 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 1/2"
Gewinde G2:
G 3/8"
PN*:
325 BAR
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, landefeld t-stück, hydraulik t-stück, TA121238HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 25,78*
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 19,70*
€ 25,90*
€ 3,90*
ab € 22,07*
€ 29,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.