Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA12HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA12HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), Stahl verzinkt
TA12HD T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 12 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 12 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 1/2"
Gewinde G2:
G 1/2"
PN*:
350 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, hydraulik t-stück g1/2, hydraulik t-stück, gewinde t-stück g 1/2", TA12HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,57*
€ 23,28*
Lager 955
146
€ 8,90*
ab € 17,56*
€ 23,40*
€ 3,90*
ab € 19,87*
€ 26,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.