Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA114HD T-Stück, 60°Konus G 1-1/4"-G 1-1/4"-G 1-1/4" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA114HD T-Stück, 60°Konus G 1-1/4"-G 1-1/4"-G 1-1/4" (AG), Stahl verzinkt
TA114HD T-Stück, 60°Konus G 1-1/4"-G 1-1/4"-G 1-1/4" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 114 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 114 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 1-1/4"
Gewinde G2:
G 1-1/4"
PN*:
190 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, gewinde t-stück 1 1/4", hydraulik t-stück, landefeld t-stück, TA114HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,09*
€ 123,76*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 101,00*
€ 123,86*
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 128,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,3934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,9539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,6346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,3375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.