Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA112HDES T-Stück, 60°Konus G 1-1/2"-G 1-1/2"-G 1-1/2" (AG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 112 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 112 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde G1:
G 1-1/2"
Gewinde G2:
G 1-1/2"
PN*:
190 BAR
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, gewinde t-stück 1 1/2", hydraulik t-stück, landefeld t-stück, TA112HDES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,74*
€ 345,32*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 296,73*
€ 345,89*
Frei Haus
ab € 297,47*
€ 348,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,89*
€ 411,6091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,34*
€ 408,5746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,96*
€ 398,6024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,24*
€ 384,6556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,73*
€ 353,1087
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.