Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T341234MS T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T341234MS T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), Messing
T341234MS T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), Messing
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Messing
Artikel-Nr.:
     955-T 341234 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 341234 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T341234MS T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde G1:
Rp 3/4"
Gewinde G2:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück messing, gewinde t-stück, gewinde t-stück 3/4", T341234MS, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.