Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T341234ES T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T341234ES T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), 1.4408
T341234ES T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 341234 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 341234 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T341234ES T-Stück Rp 3/4"-Rp 1/2"-Rp 3/4" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde G1:
Rp 3/4"
Gewinde G2:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück 3/4" v4a, gewinde t-stück, gewinde t-stück 3/4", T341234ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.