Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T212112212ST T-Stück Rp 2-1/2"-Rp 1-1/2"-Rp 2-1/2" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T212112212ST T-Stück Rp 2-1/2"-Rp 1-1/2"-Rp 2-1/2" (IG), Temperguss verzinkt
T212112212ST T-Stück Rp 2-1/2"-Rp 1-1/2"-Rp 2-1/2" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 212112212 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 212112212 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T212112212ST T-Stück Rp 2-1/2"-Rp 1-1/2"-Rp 2-1/2" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde G1:
Rp 2-1/2"
Gewinde G2:
Rp 1-1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 21/2", T212112212ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,96*
€ 35,51*
Lager 955
60
€ 8,90*
ab € 26,93*
€ 35,61*
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 36,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.