Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T20HD Hochdruck T-Stück G 2" (IG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Stück mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-T 20 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 20 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 2"
PN*:
100 BAR
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück 2", hydraulik t-stück, gewinde t-stück 2", T20HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 354,91*
Lager 955
36
€ 5,90*
ab € 305,09*
€ 355,49*
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 358,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,49*
€ 423,0331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,75*
€ 420,9625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,08*
€ 401,1252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,43*
€ 381,3117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,09*
€ 363,0571
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.