|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-T 18 L Herst.-Nr.: 14394 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: Viton Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Baureihe: | leichte Baureihe | Rohr-Ø außen: | 18 L MM | Gewinde der Überwurfmutter: | M 26 x 1,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: T_EVS, T18L, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rohrverbinder, Schneidring-Verschraubungen, T-Stücke, Verbinder, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring, Voss-Verschraubungen (kompatibel), Walterscheid-Verschraubungen (kompatibel) |
|  |  |
| |