| |
|
| Artikel-Nr.: 955-T 14 PVDF Herst.-Nr.: T 14 PVDF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVDF* | Gewinde: | G 1/4" | Gewicht: | 0,024 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück 1/4", gewinde t-stück, landefeld t-stück, T14PVDF, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-T-Stücke, PP-T-Stücke, PVDF-T-Stücke, T-Stücke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,40* | € 133,43* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,51* | € 134,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,52* | € 138,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|