Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12PVC T-Stück Rp 1/2" (IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, PVC-U
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: T-Stück mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-T 12 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 12 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
PVC-Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
Rp 1/2"
Außendurchmesser D:
28 MM
Baulänge L:
28 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, PVC-T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, landefeld pvc t-stück, pvc-fittings, pvc-fittings t-stück, T12PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-T-Stücke, PVC-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 7,79*
Lager 955
301
€ 8,90*
ab € 5,53*
€ 7,80*
€ 3,90*
ab € 6,25*
€ 8,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.