Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T114ES T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T114ES T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
T114ES T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T114ES T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1-1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück 1 1/4", gewinde t-stück, druckluft t-stück edelstahl, T114ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,74*
€ 26,16*
Lager 955
457
€ 8,90*
ab € 19,84*
€ 26,28*
€ 3,90*
ab € 22,41*
€ 28,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.