Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T112114112ES T-Stück Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4"-Rp 1-1/2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T112114112ES T-Stück Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4"-Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
T112114112ES T-Stück Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4"-Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 112114112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 112114112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T112114112ES T-Stück Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4"-Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde G1:
Rp 1-1/2"
Gewinde G2:
Rp 1-1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, t-stück edelstahl, T112114112ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.