| |
|
| Artikel-Nr.: 955-T 10 ST Herst.-Nr.: T 10 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T10ST T-Stück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 1", T10ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,20* | € 4,76* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,21* | € 4,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,63* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|