Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV3410-0,5MS TÜV-Sicherheitsventil G 3/4" (DN10), 0,50 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 34 10-0,5 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 34 10-0,5 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 0-16 bar g3/4
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Ansprechdruck:
0,50 BAR
Abblasleistung*:
38,2 M3/H
H:
75 MM
h-1:
16 MM
SW:
32 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.10.D/G.0.35 CE0036 0,5 bar
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV3410-0,5MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,67*
€ 46,83*
Lager 955
39
€ 8,90*
ab € 36,58*
€ 46,94*
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 47,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.