Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STTWDR40PTFE PTFE-Flachdichtung für Innengewinde G 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Innengewinde EN 14420-7
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Innengewinde EN 14420-7
Artikel-Nr.:
     955-STTW DR 40 PTFE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STTW DR 40 PTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe ptfe
landefeld flachdichtring
STTWDR40PTFE PTFE-Flachdichtung für Innengewinde G 4"
Weitere Informationen:
für Innengwinde:
G 4" MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung, STTWDR40PTFE, Dichtungen für Kamlockkupplungen, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kupplungen, Kupplungs-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.