Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STTW2050ES Schlauchtülle, EN14420-5 G 2"-50 (2")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STTW2050ES Schlauchtülle, EN14420-5 G 2"-50 (2")mm, 1.4408
STTW2050ES Schlauchtülle, EN14420-5 G 2"-50 (2")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter und Sicherungsbund, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Klemmschale 2-teilig, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-STTW 2050 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STTW 2050 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (1.4408: PTFE) Betriebsdruck: 25 bar Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
G 2"
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
Zubehör Schlauchklemmen:
SSA 67 / SSA 71
Ersatzdichtungen:
STTW DR 20 PTFE
Temperaturbereich:
-30 bis +300 GC
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 2", STTW2050ES, 1/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,7096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 127,9964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,6061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,6855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.