Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKSR31K Mehrzweckstrahlrohr, 25-D Storz-Kupplung, Düse 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKSR31K Mehrzweckstrahlrohr, 25-D Storz-Kupplung, Düse 4 mm
STKSR31K Mehrzweckstrahlrohr, 25-D Storz-Kupplung, Düse 4 mm
Exemplarische Darstellung: Mehrzweckstrahlrohr mit Storz-Anschluss, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-STKSR 31 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKSR 31 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminiumventil, Griffteil und Düse: Kunststoff
Düsendurchmesser:
4 MM
Storz-Größe:
25-D
Knaggenabstand:
31 MM
Norm:
DIN 14365
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr-strahlrohr d-kupplung, feuerwehr strahlrohr, STKSR31K, Bewässerung, Feuerwehr-Kupplungen, Feuerwehr-Spritzen, Kupplungen, Mannschutzbrause (Strahlrohr), Strahlrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.