Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKS5066/25A 50° Storz-Kupplung 25 (1")mm Schlauch 52-C, Aluminium (geschmiedet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKS5066/25A 50° Storz-Kupplung 25 (1")mm Schlauch 52-C, Aluminium (geschmiedet)
STKS5066/25A 50° Storz-Kupplung 25 (1")mm Schlauch 52-C, Aluminium (geschmiedet)
Exemplarische Darstellung: Storz-Kupplung mit drehbarem 50°-Schlauchanschluss, Alu geschmiedet
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKS50 66/25 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKS50 66/25 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium (geschmiedet)
Storz-Größe:
52-C
Knaggenabstand:
66 MM
Schlauch DN:
25 (1") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung c-52, STKS5066/25A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.