Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKR75BWM20 Wassermess-Standrohr 75-B, nicht absperrbar, 20.000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wassermess-Standrohr für Unterflurhydrant, absperrbar
Exemplarische Darstellung: Wassermess-Standrohr für Unterflurhydrant, absperrbar
Artikel-Nr.:
     955-STKR 75B WM20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKR 75B WM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Ausführung: Wasserzähler ist geeicht, beglaubigt und verplombt. Der Kopf kann ausgerichtet (positioniert) werden. *Absperrung durch Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht absperrbar
DN:
80 MM
Durchfluss max.:
20 M3/H
Storz-Größe Abgang:
75-B
Knaggenabstand:
89 MM
Standrohr-Ersatzdichtungen:
STKR DN80 DI
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Wassermess-Standrohr, kugelhahn dn 80 edelstahl, wassermess standrohr, kugelhahn edelstahl, STKR75BWM20, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Durchflussmesser, Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.361,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,13*
€ 1.858,9347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,26*
€ 1.829,3394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,32*
€ 1.730,6408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,03*
€ 1.674,3657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,82*
€ 1.620,5658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.