Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKR52CVEN Standrohr drehbar mit Ventil, 2x 52-C (66mm Knagge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Standrohr für Unterflurhydrant, Kopf drehbar, mit Ventilabsperrung
Exemplarische Darstellung: Standrohr für Unterflurhydrant, Kopf drehbar, mit Ventilabsperrung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKR 52C VEN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKR 52C VEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydranten-standrohr dn 80
hydranten standrohr
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. *nicht DIN 14375
Weitere Informationen:
DN:
80 MM
Storz-Größe Abgang:
2x 52-C
Knaggenabstand:
66 MM
Standrohr-Ersatzdichtungen:
STKR DN80 DI
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: STKR52CVEN, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Standrohre für Storzkupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,56*
€ 536,1664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,29*
€ 527,5151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,54*
€ 492,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,91*
€ 467,5629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,13*
€ 446,4047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.