Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STKG133/40A Storz-Kupplung G 4"(AG), 110- A, Aluminium (geschmiedet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: 1.4581
Produktabbildung: 1.4581
Illustration
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-STKG 133/40 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42403
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 297)
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Druckbereich: bis 16 bar (auch Vakuum) Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Vorteile: Einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, Schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: Gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, Großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist. Optional: drehbarer Gewindestutzen -DR (nur verfügbar für die mit * gekennzeichneten Typen)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium (geschmiedet)
Storz-Größe:
110-A
Knaggen-abstand:
133 MM
Außen-gewinde:
G 4"
Weitere Suchbegriffe: STKG133/40A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG