Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST186ES Schlauchtülle, mit Mutter G 1/8"-6 (1/4")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-ST 186 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 186 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST186ES Schlauchtülle, mit Mutter G 1/8"-6 (1/4")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
PN:
40 BAR
SW:
14 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, gewindetülle, landefeld gewindetülle, ST186ES, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,85*
€ 33,54*
Lager 955
279
€ 8,90*
ab € 24,98*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 37,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.