Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSGS13 Sandstrahlschlauch 13 (1/2") x 27mm (i x a)(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SSGS 13-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSGS 13-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch
Werkstoffe: Innenseele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm³ nach ISO 4649, Druckträger: gewickelte Textileinlagen, Außendecke: SBR, stoffgemustert, antistatisch Temperaturbereich: -35°C bis +80°C Betriebsdruck: 12 bar (Berstdruck: 40 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsüblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder Quarzmehl Rollenlänge: 40 mtr. Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27 MM
min. Biegeradius:
80 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: SSGS13, EN 3861, Gummi-Schläuche, ISO 3861, Sandstrahlen, Sandstrahlschläuche, Schläuche, Strahl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.