Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS160/12A 12mm Schlauchschelle 140 - 160mm, Stahl verzinkt (W1) (ABA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS160/12A 12mm Schlauchschelle 140 - 160mm, Stahl verzinkt (W1) (ABA)
SS160/12A 12mm Schlauchschelle 140 - 160mm, Stahl verzinkt (W1) (ABA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (ABA Stahl verzinkt, W1)
ABA
Artikel-Nr.:
     955-SS 160/12 A
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     SS 160/12 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL und ABA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1) (ABA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
140 - 160 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 140-160, schlauchbinder, aba schlauchbinder, SS160/12A, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.