Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKD148/2,5BLP Ausblaspistolen-Set mit 2,5 m Spiralschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blaspistole mit Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Blaspistole mit Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SPKD 148/2,5 BLP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPKD 148/2,5 BLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPKD148/2,5BLP
Alu-Ausblasepistolen
Alu-Blaspistolen
Aluminium-Ausblasepistolen
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Schlauch: PA 12 W, Kupplung: Messing Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum, sofort verwendbar, universell einsetzbar, da mit Kupplungsstecker NW 7,2 ausgestattet
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2,5 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Gewicht:
0,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,1084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,8129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.