Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPUN1410/3 PUR-Spiralschlauch G 1/4"-10 x 6,5 mm, 3,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PUN 1410/3
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SPK PUN 1410/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau Vorteile: mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Gewinde:
G 1/4"
Wickeldurchmesser (innen):
42 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 3m, pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, SPKPUN1410/3, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Spiral-Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 38,32*
Lager 955
110
€ 8,90*
ab € 29,41*
€ 38,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.