Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPENVARIO2 Spender für 1 und 2 l Varioflasche, robuste Metallausführung, Bügel:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spender für Varioflanschen (SPENVARIO 2)
Exemplarische Darstellung: Spender für Varioflanschen (SPENVARIO 2)
Artikel-Nr.:
     955-SPENVARIO 2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPENVARIO 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Beschreibung: Spender für für Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen sowie Handdesinfektionsmittel in Varioflaschen. *mit Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
robuste Metallausführung, Bügel: Edelstahl 316
für Gebinde:
1 und 2 l Varioflasche
Maße (B x H x T)*:
134 x 320 x 128 MM
Gewicht:
2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,49*
€ 240,9631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,26*
€ 239,4994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,0369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,25*
€ 228,7775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,3278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.