Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPENEURO2 Spender (verschließbar) für 2,5 l Euroflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spender für Euroflanschen (SPENEURO 2)
Exemplarische Darstellung: Spender für Euroflanschen (SPENEURO 2)
Artikel-Nr.:
     955-SPENEURO 2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPENEURO 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Beschreibung: Nachfüllbarer Aluminiumspender mit Edelstahlpumpe für flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen sowie Handdesinfektionsmittel.Typ SPENEURO 2 ist im Standard abschließbar. *mit Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spender (verschließbar)
für Gebinde:
2,5 l Euroflasche
Maße (B x H x T)*:
127 x 440 x 185 MM
Gewicht:
1,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,85*
€ 310,4115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,5317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,66*
€ 295,9054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,31*
€ 283,5889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,61*
€ 243,4859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.