Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPENEURO1 Spender (Standard) für 1 l Euroflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spender für Euroflanschen (SPENEURO 1)
Exemplarische Darstellung: Spender für Euroflanschen (SPENEURO 1)
Artikel-Nr.:
     955-SPENEURO 1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPENEURO 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Beschreibung: Nachfüllbarer Aluminiumspender mit Edelstahlpumpe für flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen sowie Handdesinfektionsmittel.Typ SPENEURO 2 ist im Standard abschließbar. *mit Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spender (Standard)
für Gebinde:
1 l Euroflasche
Maße (B x H x T)*:
94 x 320 x 160 MM
Gewicht:
0,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,7912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,0189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,8536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.