Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X60TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x60, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X60 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X60 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X60TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x60, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
60 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X60TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4982*
€ 1,78286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1123*
€ 1,32364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.