Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X20HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,5x20, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Zeichnung: Spanplatten-Halbrundkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X20 HR TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X20 HR TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPAN4,5X20HRTX
ABC-SPAX-Schrauben
DIN-Teile
Flachkopfschrauben
SPAN4,5X20HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,5x20, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
20 MM
dk:
9 MM
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0021 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9534*
€ 1,13455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8913*
€ 1,06065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.